Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 500x60x300 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 500x60x300 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 065559

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918082589

Sonepar Artikelnummer

120496783

Hersteller Artikelnummer

065559

Hersteller Typ

RVB 60-50F

Hersteller Artikel Nr.:

065559

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Oberteil:

Nein

Innenradius:

300 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Seitenlochung:

Nein

Montagelochung im Boden:

Nein

NATO-Lochbild:

Nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.542 kg

Rinnenvertikalbogen, 500x60x300 mm, inkl. 2x KLR E, tauchfeuerverzinkt