DIETZEL - Rinnenvertikalbogen, 600x60x300 mm, inkl. 2x KLR, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020271
Richtungsänderung - vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 600 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918082893
Sonepar Artikelnummer
120059867
Hersteller Artikelnummer
020271
Hersteller Typ
RVB 60-60S
Hersteller Artikel Nr.:
020271
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
600 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
300 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.678 kg


