DIETZEL - Rohrabstandschelle, Ø 20 mm, mit Edelstahlschrauben, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085451
Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579854511
Sonepar Artikelnummer
120194757
Hersteller Artikelnummer
085451
Hersteller Typ
ALRAS 20
Hersteller Artikel Nr.:
085451
Geeignet für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.014 kg


