DIETZEL - Rohrabstandschelle, Ø 25 mm, mit Edelstahlschrauben, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085452
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579854528
Sonepar Artikelnummer
120194758
Hersteller Artikelnummer
085452
Hersteller Typ
ALRAS 25
Hersteller Artikel Nr.:
085452
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.017 kg


