DIETZEL - Rohrabstandschelle, Ø 32 mm, mit Edelstahlschrauben, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085453
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579854535
Sonepar Artikelnummer
120194759
Hersteller Artikelnummer
085453
Hersteller Typ
ALRAS 32
Hersteller Artikel Nr.:
085453
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.019 kg


