DIETZEL - Rohrabstandschelle, Ø 40 mm, mit Edelstahlschrauben, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085454
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579854542
Sonepar Artikelnummer
120194760
Hersteller Artikelnummer
085454
Hersteller Typ
ALRAS 40
Hersteller Artikel Nr.:
085454
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.020 kg


