DIETZEL - Rohrabstandschelle, Ø 50 mm, mit Edelstahlschrauben, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085455
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Aluminium
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579854559
Sonepar Artikelnummer
120194761
Hersteller Artikelnummer
085455
Hersteller Typ
ALRAS 50
Hersteller Artikel Nr.:
085455
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.024 kg


