Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rohrfräser-Anschrägglocke Ø 20 -63 mm, für LWL

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rohrfräser-Anschrägglocke Ø 20 -63 mm, für LWL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034538

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 1

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Nein

  • Verpackung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579345385

Sonepar Artikelnummer

120496278

Hersteller Artikelnummer

034538

Hersteller Typ

RF 20-63

Hersteller Artikel Nr.:

034538

Gesamtzahl der Werkzeuge:

1

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

ohne

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Rohrfräser-Anschrägglocke Ø 20 -63 mm, für LWL