Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rohrschelle, Ø 61 mm, 30x160 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rohrschelle, Ø 61 mm, 30x160 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096803

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 61 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anreihbar - Nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918072801

Sonepar Artikelnummer

120498316

Hersteller Artikelnummer

096803

Hersteller Typ

SRS-R 60F

Hersteller Artikel Nr.:

096803

Geeignet für Rohrdurchmesser:

61 mm

Werkstoff:

Stahl

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.220 kg

Rohrschelle, Ø 61 mm, 30x160 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL