Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rohrstopfen, Ø 20 mm, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rohrstopfen, Ø 20 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101400

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

  • Geeignet für Zentraldose - Nein

  • Herkunftsland - SK

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579011983

Sonepar Artikelnummer

120406407

Hersteller Artikelnummer

101400

Hersteller Typ

HWD/RST 20

Hersteller Artikel Nr.:

101400

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Rohrstopfen, Ø 20 mm, weiß, DIETZEL