Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rohrstopfen, Ø 25 mm, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rohrstopfen, Ø 25 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101401

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579011990

Sonepar Artikelnummer

120406408

Hersteller Artikelnummer

101401

Hersteller Typ

HWD/RST 25

Hersteller Artikel Nr.:

101401

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Rohrstopfen, Ø 25 mm, weiß, DIETZEL