Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rollschiene, Ø 400-1200 mm, 1000 kg/Paar, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rollschiene, Ø 400-1200 mm, 1000 kg/Paar, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034561

  • Ausführung - Rollenschiene

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1200 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579345613

Sonepar Artikelnummer

120098616

Hersteller Artikelnummer

034561

Hersteller Typ

RO-SCH ALU

Hersteller Artikel Nr.:

034561

Ausführung:

Rollenschiene

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1200 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

8.200 kg

Rollschiene, Ø 400-1200 mm, 1000 kg/Paar, Aluminium. Für ein Set werden zwei Rollschienen benötigt.