Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddosendeckel, Ø 65 mm, weiß, schraubbar

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddosendeckel, Ø 65 mm, weiß, schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009314

  • Durchmesser - 65 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 65 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579093149

Sonepar Artikelnummer

121129342

Hersteller Artikelnummer

009314

Hersteller Typ

CBL 16-25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009314

Durchmesser:

65 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

65 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.010 kg

Runddosendeckel, Ø 65 mm, weiß, schraubbar, DIETZEL