Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddosendeckel, Ø 80 mm, weiß, schraubbar

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddosendeckel, Ø 80 mm, weiß, schraubbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009315

  • Durchmesser - 80 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 80 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579093156

Sonepar Artikelnummer

121129343

Hersteller Artikelnummer

009315

Hersteller Typ

CBL 32 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009315

Durchmesser:

80 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

80 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.016 kg

Runddosendeckel, Ø 80 mm, weiß, schraubbar, DIETZEL