Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddrahl, Ø 8 mm, V2A 1.4301, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddrahl, Ø 8 mm, V2A 1.4301, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085066

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364019362

Sonepar Artikelnummer

120418650

Hersteller Artikelnummer

085066

Hersteller Typ

RD8V2A

Hersteller Artikel Nr.:

085066

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 304 (V2A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72210010

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 8 mm, V2A, Ring 50 kg