Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 10 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 10 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006821

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579068215

Sonepar Artikelnummer

120496188

Hersteller Artikelnummer

006821

Hersteller Typ

RD10fv

Hersteller Artikel Nr.:

006821

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

72172030

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 10 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg