Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 10 mm, V4A 1.4404, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085069

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364019997

Sonepar Artikelnummer

120418648

Hersteller Artikelnummer

085069

Hersteller Typ

RD10V4A

Hersteller Artikel Nr.:

085069

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

62.5 kg/100 m

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

72210010

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 10 mm, V4A, Ring 50 kg