Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, Aluminium, weich, Ring 20 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, Aluminium, weich, Ring 20 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 027762

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579277624

Sonepar Artikelnummer

120194522

Hersteller Artikelnummer

027762

Hersteller Typ

RD8ALU/W

Hersteller Artikel Nr.:

027762

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 8 mm, Aluminium, weich, Ring 20 kg, DIETZEL