Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006818

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579068185

Sonepar Artikelnummer

120418649

Hersteller Artikelnummer

006818

Hersteller Typ

RD8FV

Hersteller Artikel Nr.:

006818

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

72172010

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 8 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg, DIETZEL