Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, Kupfer, halbhart, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, Kupfer, halbhart, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006820

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579068208

Sonepar Artikelnummer

120194582

Hersteller Artikelnummer

006820

Hersteller Typ

RD8CU/HH

Hersteller Artikel Nr.:

006820

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74081100

Gewicht:

0.450 kg

Runddraht, Ø 8 mm, Kupfer, halbhart, Ring 50 kg