Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, mit Kunststoffmantel, feuerverzinkt, Ring 50 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Runddraht, Ø 8 mm, mit Kunststoffmantel, feuerverzinkt, Ring 50 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085064

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018754

Sonepar Artikelnummer

120496626

Hersteller Artikelnummer

085064

Hersteller Typ

RD8fv/K

Hersteller Artikel Nr.:

085064

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72179020

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht, Ø 8 mm, mit Kunststoffmantel, feuerverzinkt, Ring 50 kg