DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 10 mm, 20 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077594
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085474
Sonepar Artikelnummer
120496872
Hersteller Artikelnummer
077594
Hersteller Typ
FRSV 10X20E
Hersteller Artikel Nr.:
077594
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.022 kg


