DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 10 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077593
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Mit Mutter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085535
Sonepar Artikelnummer
120006872
Hersteller Artikelnummer
077593
Hersteller Typ
FRSV 10X20
Hersteller Artikel Nr.:
077593
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.022 kg


