DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 10 mm, 20 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077595
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918086006
Sonepar Artikelnummer
120496873
Hersteller Artikelnummer
077595
Hersteller Typ
FRSV 10X20F
Hersteller Artikel Nr.:
077595
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.022 kg


