DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 6 mm, 12 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077597
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085450
Sonepar Artikelnummer
120418625
Hersteller Artikelnummer
077597
Hersteller Typ
FRSV 6X12E
Hersteller Artikel Nr.:
077597
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.005 kg


