Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 6 mm, 12 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 6 mm, 12 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077596

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085528

Sonepar Artikelnummer

120006873

Hersteller Artikelnummer

077596

Hersteller Typ

FRSV 6X12

Hersteller Artikel Nr.:

077596

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.005 kg

Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 6 mm, 12 mm, galvanisch verzinkt