DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 8 mm, 16 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077601
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918085481
Sonepar Artikelnummer
120496874
Hersteller Artikelnummer
077601
Hersteller Typ
FRSV 8X16E
Hersteller Artikel Nr.:
077601
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Mit Mutter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.012 kg


