Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 8 mm, 16 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 8 mm, 16 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077600

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge bis Unterkante Kopf - 16 mm

  • Mit Mutter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918085443

Sonepar Artikelnummer

120006875

Hersteller Artikelnummer

077600

Hersteller Typ

FRSV 8X16

Hersteller Artikel Nr.:

077600

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

16 mm

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.012 kg

Rundkopfschraube, mit kurzem Vierkant, Ø 8 mm, 16 mm, galvanisch verzinkt