Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schachtdeckelhebezange 500mm 1015110

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schachtdeckelhebezange 500mm 1015110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098889

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 5.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044489051302

Sonepar Artikelnummer

120496031

Hersteller Artikelnummer

098889

Hersteller Typ

SCH-DHZ 500 105130

Hersteller Artikel Nr.:

098889

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

5.300 kg

Schachtdeckelhebezange Griffhöhe=500mm