DIETZEL - Schachteinlenkbogen, Ø 120 mm, mit 3 Rollen aus Aluminium-Legierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057497
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269050
Gewicht - 11.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579574976
Sonepar Artikelnummer
120175893
Hersteller Artikelnummer
057497
Hersteller Typ
SCHEB 120
Hersteller Artikel Nr.:
057497
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
11.800 kg
Schachteinlenkbogen, Ø 120 mm, mit 3 Rollen aus Aluminium-Legierung, DIETZEL


