Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schachtenkantenrolle, max.Kabel Ø 120 mm, Stahl verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schachtenkantenrolle, max.Kabel Ø 120 mm, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 026363

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 8.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579263634

Sonepar Artikelnummer

120101320

Hersteller Artikelnummer

026363

Hersteller Typ

SCH_KR 120 105070

Hersteller Artikel Nr.:

026363

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

8.300 kg

Schachtenkantenrolle, max.Kabel Ø 120 mm, Stahl verzinkt, DIETZEL