DIETZEL - Schäkel, Bolzen Ø 10 mm, mit Schlitzbolzen und Senkschraube, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020494
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stiftdurchmesser - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204941
Sonepar Artikelnummer
120098565
Hersteller Artikelnummer
020494
Hersteller Typ
SCHKL 10
Hersteller Artikel Nr.:
020494
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stiftdurchmesser:
10 mm
Geschweifte Form:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
0.085 kg


