DIETZEL - Schäkel, Bolzen Ø 12 mm, mit Schlitzbolzen und Senkschraube, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041449
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stiftdurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579414494
Sonepar Artikelnummer
120117081
Hersteller Artikelnummer
041449
Hersteller Typ
SCHKL 12
Hersteller Artikel Nr.:
041449
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stiftdurchmesser:
12 mm
Geschweifte Form:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
0.195 kg


