DIETZEL - Schalter- und Abzweigdose schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009061
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Doppel
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579090612
Sonepar Artikelnummer
121129301
Hersteller Artikelnummer
009061
Hersteller Typ
SB 20/1 SW
Hersteller Artikel Nr.:
009061
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
35 mm
Farbe:
schwarz
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.062 kg


