DIETZEL - Schalter- und Abzweigdose weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009325
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579093255
Sonepar Artikelnummer
121129344
Hersteller Artikelnummer
009325
Hersteller Typ
SB 20/1 WS
Hersteller Artikel Nr.:
009325
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Tiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.052 kg


