DIETZEL - Schalter- und Abzweigdose weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009330
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Doppel
Tiefe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579093309
Sonepar Artikelnummer
121129345
Hersteller Artikelnummer
009330
Hersteller Typ
SB 20/2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
009330
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
35 mm
Farbe:
weiß
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Länge:
135 mm
Breite:
75 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.078 kg


