DIETZEL - Schalter- und Abzweigdose weiß, einfach, 85x85x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 025524
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579255240
Sonepar Artikelnummer
121129483
Hersteller Artikelnummer
025524
Hersteller Typ
SHB 20/1 WS
Hersteller Artikel Nr.:
025524
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Farbe:
weiß
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
35 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.074 kg


