DIETZEL - Schalter- und Abzweigdose weiß, zweifach, 147x87x35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034347
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579343473
Sonepar Artikelnummer
121129496
Hersteller Artikelnummer
034347
Hersteller Typ
SHB 20/2 WS
Hersteller Artikel Nr.:
034347
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Anzahl der Einführungen:
2
Farbe:
weiß
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
147 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
32 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.103 kg


