Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schalterdose 1-fach weiß für Starline-Kanal

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schalterdose 1-fach weiß für Starline-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036075

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579360753

Sonepar Artikelnummer

121129515

Hersteller Artikelnummer

036075

Hersteller Typ

SLB 1 WS

Hersteller Artikel Nr.:

036075

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.052 kg

Schalterdose 1-fach weiß für Starline-Kanal, DIETZEL