Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schalterdose 2-fach weiß für Starline-Kanal

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schalterdose 2-fach weiß für Starline-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036076

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 39259020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579360760

Sonepar Artikelnummer

121129516

Hersteller Artikelnummer

036076

Hersteller Typ

SLB 2 WS

Hersteller Artikel Nr.:

036076

Anzahl der Einheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.073 kg

Schalterdose 2-fach weiß für Starline-Kanal, DIETZEL