Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schienenverbinderbügel, 41 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schienenverbinderbügel, 41 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077501

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090768

Sonepar Artikelnummer

120496837

Hersteller Artikelnummer

077501

Hersteller Typ

AVB 41F

Hersteller Artikel Nr.:

077501

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.440 kg

Schienenverbinderbügel, 41 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL