Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schlaganker, Ø 12 mm, 15-21 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schlaganker, Ø 12 mm, 15-21 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078764

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081421

Sonepar Artikelnummer

120497397

Hersteller Artikelnummer

078764

Hersteller Typ

SA 12

Hersteller Artikel Nr.:

078764

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

12

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Länge:

21 mm

Min. Bohrlochtiefe:

54 mm

Zul. Last Zugzone:

8.5 kN

Mit Zulassung:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.041 kg

Schlaganker, Ø 12 mm, 15-21 mm, galvanisch verzinkt