Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schlaganker, Ø 8 mm, 11-17 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schlaganker, Ø 8 mm, 11-17 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078767

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081407

Sonepar Artikelnummer

120497398

Hersteller Artikelnummer

078767

Hersteller Typ

SA 8

Hersteller Artikel Nr.:

078767

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

17 mm

Min. Bohrlochtiefe:

33 mm

Zul. Last Zugzone:

3.95 kN

Mit Zulassung:

Ja

Selbstbohrend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.011 kg

Schlaganker, Ø 8 mm, 11-17 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL