Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schlauchverschraubung, AD 10 mm, drehbar, Messing vernickelt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schlauchverschraubung, AD 10 mm, drehbar, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081598

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614146324

Sonepar Artikelnummer

120498542

Hersteller Artikelnummer

081598

Hersteller Typ

2100.12.10.02

Hersteller Artikel Nr.:

081598

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gewindelänge:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.037 kg

Schlauchverschraubung, Messing, drehbar