Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Schlauchverschraubung, AD 45 mm, drehbar, Messing vernickelt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Schlauchverschraubung, AD 45 mm, drehbar, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081608

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40 .. 54

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614146393

Sonepar Artikelnummer

120498549

Hersteller Artikelnummer

081608

Hersteller Typ

2100.50.45.02

Hersteller Artikel Nr.:

081608

Nenndurchmesser:

45 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40 .. 54

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

50 mm

Gesamthöhe:

50 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.368 kg

Schlauchverschraubung, Messing, drehbar