DIETZEL - Schlauchverschraubung, drehbar, M16x1,5mm, Ø 10mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104145
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025188
Sonepar Artikelnummer
121129850
Hersteller Artikelnummer
104145
Hersteller Typ
50090/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104145
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.050 kg


