DIETZEL - Schlauchverschraubung, drehbar, M20x1,5mm, Ø 16mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 216

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104147
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025218
Sonepar Artikelnummer
121129852
Hersteller Artikelnummer
104147
Hersteller Typ
50093/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104147
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
15.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.075 kg


