DIETZEL - Schlauchverschraubung, drehbar, M32x1,5mm, Ø 27mm, IP50, MS vern., für GAAR/GARIX 227

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104149
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025232
Sonepar Artikelnummer
121129854
Hersteller Artikelnummer
104149
Hersteller Typ
50095/AX
Hersteller Artikel Nr.:
104149
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.230 kg


