DIETZEL - Schlauchverschraubung, drehbar, M50x1,5mm, Ø 40mm, IP67, MS vern., für DMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104167
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025553
Sonepar Artikelnummer
121129872
Hersteller Artikelnummer
104167
Hersteller Typ
50097/AG
Hersteller Artikel Nr.:
104167
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
39.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.490 kg


