DIETZEL - Schlauchverschraubung, drehbar, M63x1,5mm, Ø 50mm, IP67, MS vern., für DMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104168
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Gewindeanschlussgröße - M63 x 1,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579025560
Sonepar Artikelnummer
121129873
Hersteller Artikelnummer
104168
Hersteller Typ
50098/AG
Hersteller Artikel Nr.:
104168
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Anzahl der Einführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.820 kg


